› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-PV/K01 PULS EMERGENZA COMPLETO

Cod. Rexel KM216515
Cod. Produttore 216515
Cod. EAN 4015082165154

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66, NEMA 4X
  • Montaggio: Ad incasso
  • Sblocco: A trazione
  • Contatto: Normalmente chiuso
  • Applicazione: Industriale
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzionalità: Robusto ed efficiente
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pulsante di emergenza completo M22-PV/K01 è progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con un grado di protezione IP66 e NEMA 4X, è ideale per ambienti difficili. Il montaggio ad incasso e il sistema di sblocco a trazione offrono un utilizzo pratico e sicuro. Dotato di un contatto normalmente chiuso, questo dispositivo è perfetto per applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, il pulsante unisce funzionalità e robustezza in un design efficiente.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

38 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

M22-PV/K01 PULS EMERGENZA COMPLETO