Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216781
Cod. Produttore
216781
Cod. EAN
4015082167813

Informazioni di prodotto

M22-LH-Y INDICATORE LUMINOSO

Documentazione tecnica

Indicatore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Sporgenti, conico, Colore lente: gialla, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

numero di segnalatori luminosi installabili

1

colore della lente

giallo

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

cromo

esecuzione della lente

alto

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Serie

Moeller_series

Produttore

Indicatore luminoso con lente gialla conico sporgente IP66-69K SmartWire-DT RMQ-Titan 29,7mm IEC/EN 60947