Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM218060
Cod. Produttore
218060
Cod. EAN
4015082180607

Informazioni di prodotto

M22-LEDC230-B LED 85-264 VAC BLU CUST.

Documentazione tecnica

LED, Tipo di fissaggio: Fissaggio in custodia o su clip telescopia, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Tensione nominale di impiego: Ue= 85 - 264VAC, 50/60 Hz V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 5 - 15 mA, Assorbimento di potenza: Pmax.= 0.33 W, bei 230 V, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

con corpo luminoso integrato

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

85 V 264 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

85 V 264 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

colore del corpo luminoso

blu

tipo di fissaggio

fissaggio a pavimento

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-LEDC230-B LED 85-264 VAC BLU CU