› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-LEDC-W LED 18-30VAC/DC BIANCO C

Cod. Rexel KM216560
Cod. Produttore 216560
Cod. EAN 4015082165604

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-30VAC/DC
  • Colore LED: Bianco
  • Tipo: LED
  • Diodo integrato: Sì
  • Compatibilità: AC/DC
  • Serie: Moeller series
  • Design: Elegante e versatile
  • Applicazioni: Illuminazione diretta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il M22-LEDC-W LED 12-30VAC/DC BIANCO C, un'illuminazione versatile progettata per soddisfare le tue esigenze elettriche. Questa lampada LED offre un funzionamento efficiente sia in corrente alternata che continua, garantendo una luminosità ottimale. Con un diodo integrato, è perfetta per applicazioni che richiedono una connessione semplice e diretta. Il design elegante e il colore bianco la rendono adatta a qualsiasi ambiente, combinando funzionalità e stile in un'unica soluzione.

Caratteristiche tecniche

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio a pavimento

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

30 ... 30 V

Serie

Moeller series

M22-LEDC-W LED 18-30VAC/DC BIANCO C