› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-LEDC-R LED 18-30VAC/DC ROSSO CU

Cod. Rexel KM216561
Cod. Produttore 216561
Cod. EAN 4015082165611

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-30VAC/DC
  • Colore: Rosso
  • Diodo integrato: Sì
  • Tipo lampada: LED
  • Consumo energetico: Basso
  • Design: Senza trasformatore
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM216561 è un innovativo portalampada LED progettato per funzionare con tensioni di 12-30VAC/DC. Questo modello, di colore rosso, offre un diodo integrato per un'illuminazione efficiente e duratura. La lampada LED inclusa garantisce prestazioni elevate e un basso consumo energetico. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, mentre il design senza trasformatore integrato semplifica l'installazione. Scopri la qualità del marchio Moeller con questo prodotto affidabile.

Caratteristiche tecniche

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Rosso

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio a pavimento

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

30 ... 30 V

Serie

Moeller series

M22-LEDC-R LED 18-30VAC/DC ROSSO CU