› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-LED230-B LED 85-264 VAC BLU FRO

Cod. Rexel KM218059
Cod. Produttore 218059
Cod. EAN 4015082180591

Informazioni principali

  • Tipo fissaggio: Frontale
  • Tensione nominale: 85-264 VAC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Corrente nominale: 5-15 mA
  • Assorbimento potenza: 0,33 W @230 V
  • Grado protezione: IP20
  • Collegamento: Morsetti a vite
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LED, Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Tensione nominale di impiego: Ue= 85 - 264VAC, 50/60 Hz V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 5 - 15 mA, Assorbimento di potenza: Pmax.= 0.33 W, bei 230 V, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Blu

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

85 ... 264 V

Serie

Moeller series

M22-LED230-B LED 85-264 VAC BLU FRO