› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-LED-R LED 18-30 V AC/DC ROSSO F

Cod. Rexel KM216558
Cod. Produttore 216558
Cod. EAN 4015082165581

Informazioni principali

  • LED rosso 12-30 V AC/DC
  • Fissaggio frontale
  • Collegamento morsetti a vite
  • Corrente nominale 8-15 mA
  • Assorbimento 0,26 W a 24 V
  • Grado protezione IP20
  • Norme conformi IEC 60947-5-1
  • Serie Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LED, Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Tensione nominale di impiego: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 8 - 15 mA, Assorbimento di potenza: Pmax.= 0.26 W, a 24 V, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Rosso

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

30 ... 30 V

Serie

Moeller series

M22-LED-R LED 18-30 V AC/DC ROSSO F