Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216907
Cod. Produttore
216907
Cod. EAN
4015082169077

Informazioni di prodotto

M22-LC-W INDICATORE LUMINOSO

Documentazione tecnica

L'indicatore luminoso M22-LC-W è un prodotto di alta qualità progettato per garantire visibilità e sicurezza. Realizzato in plastica resistente, presenta una lente tonda di colore bianco con una forma piatta, ideale per un'illuminazione chiara e uniforme. Questo indicatore è progettato per l'installazione di un segnalatore luminoso, rendendolo perfetto per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design elegante lo rendono un'ottima scelta per ogni ambiente.

numero di segnalatori luminosi installabili

1

colore della lente

bianco

forma della lente

tondo

diametro del foro

22.5 mm

materiale dell’anello frontale

plastica

esecuzione della lente

piatto

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-LC-W INDICATORE LUMINOSO