› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-L-G INDICATORE LUMINOSO

Cod. Rexel KM216773
Cod. Produttore 216773
Cod. EAN 4015082167738

Informazioni principali

  • Forma: piatto
  • Colore lente: verde
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Apparecchio singolo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, Colore lente: verde, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore della lente

Verde

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Piatto

Serie

Moeller series

M22-L-G INDICATORE LUMINOSO
€ 6,46 x 1 pz.