Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216377
Cod. Produttore
216377
Cod. EAN
4015082163778

Informazioni di prodotto

M22-K10-GVP CONTATTO NA VITE, FRONT

Documentazione tecnica

M22-K10-GVP CONTATTO NA VITE, FRONT216377 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

esecuzione

inseribile e integrabile

tipo di montaggio

fissaggio frontale

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-K10-GVP CONTATTO NA VITE, FRONT