› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-H3 CASSETTE INCASSO 3 FORI, GRI

Cod. Rexel KM216550
Cod. Produttore 216550
Cod. EAN 4015082165505

Informazioni principali

  • Calotta in materiale isolante
  • Colore grigio chiaro RAL 7035
  • Diametro foro montaggio 22.3mm
  • Grado protezione IP55
  • 4 entrate cavi M20 preincise
  • Posto montaggio 3 fori
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Calotta, materiale isolante, colore grigio chiaro RAL 7035, per sistema RMQ, diametro foro di montaggio 22.3mm grado di protezione IP55 in combinazione con piastra da incasso M22-E.., 4​ entrate cavi​ M20​ preincise, posto di montaggio 3

Caratteristiche tecniche

numero di apparecchi incassabili

3

grado di protezione (IP)

IP55

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

M22-H3 CASSETTE INCASSO 3 FORI, GRI