Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM180799
Cod. Produttore
180799
Cod. EAN
4015081759736

Informazioni di prodotto

M22-FLED-RG LED FLAT BICOLORE ROSSO/VERDE

Documentazione tecnica

LED, Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale, Tipi di collegamento: Cage Clamp, Descrizione: Cage Clamp è un marchio registrato della Wago Contact Technik GmbH, Minden/Germania, Tensione nominale di impiego: Ue= 24VDC V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 10 - 15 mA, Assorbimento di potenza: Pmax.= 0.36 W, a 24 V, Colore: rosso/verde, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

con corpo luminoso integrato

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V 24 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a molla

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-FLED-RG LED FLAT BICOLORE ROSSO