› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-ES-MS1 CHIAVE MS1

Cod. Rexel KM216416
Cod. Produttore 216416
Cod. EAN 4015082164164

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-ES-MS1 CHIAVE MS1
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Tipo: Chiave MS1
  • Uso: Impianti di chiusura
  • Applicazione: Chiavi di ricambio
  • Compatibilità: Per serrature specifiche
  • Funzione: Chiavi aggiuntive

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sia che di tratti di chiavi di ricambio o chiavi aggiuntive, EATON offre la soluzione adeguata per ogni singola serratura. Quando si tratta di impianti di chiusura, questo è l'articolo perfetto.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Chiave

Serie

Moeller series

M22-ES-MS1 CHIAVE MS1