Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216959
Cod. Produttore
216959
Cod. EAN
4015082169596

Informazioni di prodotto

M22-DRL-G-X1 PULS LUM FILO GHIERA

Documentazione tecnica

Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, permanente, capsula: verde, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile sul dispositivo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

colore del pulsante

verde

numero di punti di comando

1

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

forma del pulsante

piatto

illuminabile

etichettato

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-DRL-G-X1 PULS LUM FILO GHIERA