› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-DRL-B PULS LUM FILO GHIERA

Cod. Rexel KM216952
Cod. Produttore 216952
Cod. EAN 4015082169527

Informazioni principali

  • Forma: piatto permanente
  • Colore capsula: azzurra
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Anello frontale: titanio
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Funzione: permanente/ad impulso
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, permanente, capsula: azzurra, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile sul dispositivo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Blu

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

M22-DRL-B PULS LUM FILO GHIERA
€ 23,59 x 1 pz.