› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-DP-G FUNGO NEUTRO, IMPULSO, VER

Cod. Rexel KM216716
Cod. Produttore 216716
Cod. EAN 4015082167165

Informazioni principali

  • Colore fungo: Verde
  • Forma: Fungo, ad impulso
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series
  • Anello frontale: Colore titanio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante a fungo, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: fungo, ad impulso, Colore fungo: verde, capsula: verde, Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Funzione: ad impulso, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

tattile

diametro della calotta

36,5 mm

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

M22-DP-G FUNGO NEUTRO, IMPULSO, VER