› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-DL-W-X1 PULS. LUM. PIATTO, IMP.

Cod. Rexel KM216942
Cod. Produttore 216942
Cod. EAN 4015082169428

Informazioni principali

  • Forma: piatto, ad impulso
  • Capsula: bianco, con dicitura
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: apparecchio singolo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: bianco, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

M22-DL-W-X1 PULS. LUM. PIATTO, IMP.
€ 10,90 x 1 pz.