Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216925
Cod. Produttore
216925
Cod. EAN
4015082169251

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Pulsante illuminabile
  • Design: Piatto con lente tonda
  • Montaggio: Ghiera
  • Funzione: Punto di comando
  • Serie: Moeller series
  • Utilizzo: Controllo elettrico
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Pulsante luminoso di colore rosso con forma piatta e lente tonda, progettato per il comando elettrico con un punto di controllo. Il dispositivo è illuminabile, garantendo una visibilità ottimale in ogni condizione ambientale. Realizzato senza copertura protettiva, è ideale per installazioni che richiedono un comando semplice e funzionale. La ghiera filettata assicura un fissaggio stabile e sicuro, rendendo questo pulsante adatto a diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il pulsante M22-DL-R PULS LUM FILO GHIERA è un elemento essenziale per il controllo elettrico. Con un design piatto e una lente tonda, questo pulsante di colore rosso non solo è visivamente accattivante, ma è anche illuminabile, offrendo una visibilità ottimale in qualsiasi ambiente. Progettato per un punto di comando, si integra perfettamente in sistemi elettrici, garantendo un funzionamento affidabile e intuitivo. La sua costruzione di alta qualità lo rende un'ottima scelta per applicazioni professionali.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante illuminato rosso M22-DL-R filo ghiera per comando elettrico

€ 10,90 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info