Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM286338
Cod. Produttore
286338
Cod. EAN
4015082863388

Informazioni di prodotto

M22-DI4-S-X7 PULS. QUADRUPLO

Documentazione tecnica

pulsante a posizioni, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Pulsante sporgente, ad impulso, Descrizione: Quadruplo, tasti antistanti interbloccati meccanicamente, Scritta: 4 frecce direzionali bianche, colore dei tasti nero, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 55 x 55, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

colore del pulsante

nero

numero di punti di comando

4

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

forma del pulsante

piatto

etichettato

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

Moeller_series

Produttore

Pulsante quadruplo RMQ-Titan 4 frecce bianche tasti neri IP66 SmartWire-DT 55x55 mm