Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216655
Cod. Produttore
216655
Cod. EAN
4015082166557

Informazioni di prodotto

M22-DH-R-X0 PULS SPORGENTE
Descrizione del produttore: Il pulsante M22-DH-R-X0 di Moeller è un elemento essenziale per il controllo elettrico. Con un design alto e una forma tonda, questo pulsante rosso si distingue per la sua visibilità e facilità d'uso. È etichettato per una chiara identificazione e offre un punto di comando unico, rendendolo ideale per applicazioni in cui la funzionalità è fondamentale. Realizzato con materiali di alta qualità, il pulsante combina praticità e robustezza per garantire prestazioni affidabili.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series