› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-DDL-GR-X1/X0 PULS DOPPIO LUM

Cod. Rexel KM216700
Cod. Produttore 216700
Cod. EAN 4015082167004

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Forma costruttiva: Tasti sporgenti
  • Capsula colori: Rosso, verde
  • Anello frontale: Colore titanio
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: pulsante doppio, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Tasti e indicatori luminosi sporgenti, ad impulso, Descrizione: Lente bianca, capsula: rosso, verde, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Ovale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

M22-DDL-GR-X1/X0 PULS DOPPIO LUM