Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216698
Cod. Produttore
216698
Cod. EAN
4015082166984

Informazioni di prodotto

M22-DDL-GR PULS DOPPIO LUM

Documentazione tecnica

pulsante doppio, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Tasti e indicatori luminosi sporgenti, ad impulso, Descrizione: Lente bianca, capsula: rosso, verde, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

numero di punti di comando

2

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

forma del pulsante

piatto

illuminabile

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-DDL-GR PULS DOPPIO LUM