› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-D-S-X0 PULS FILO GHIERA

Cod. Rexel KM216609
Cod. Produttore 216609
Cod. EAN 4015082166090

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-D-S-X0 PULS FILO GHIERA
  • Serie: Moeller series
  • Tensione: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Forma: piatto, ad impulso
  • Colore capsula: nero
  • Collegamento: SmartWire-DT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

M22-D-S-X0 PULS FILO GHIERA