Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216574
Cod. Produttore
216574
Cod. EAN
4015082165741

Informazioni di prodotto

M22-CLEDC-G LED 18-30VAC/DC VERDE CUST. C-C

Documentazione tecnica

LED, Tipo di fissaggio: Fissaggio in custodia o su clip telescopia, Tipi di collegamento: Cage Clamp, Descrizione: Cage Clamp è un marchio registrato della Wago Contact Technik GmbH, Minden/Germania, Tensione nominale di impiego: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 8 - 15 mA, Assorbimento di potenza: Pmax.= 0.26 W, a 24 V, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

con corpo luminoso integrato

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

12 V 30 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

12 V 30 V

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V 30 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a molla

colore del corpo luminoso

verde

tipo di fissaggio

fissaggio a pavimento

Serie

Moeller_series

Produttore

LED segnalatore verde 18-30VAC/DC fissaggio custodia Cage Clamp IP20 uso industriale