Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM218062
Cod. Produttore
218062
Cod. EAN
4015082180621

Informazioni di prodotto

M22-CLEDC-B LED 18-30VAC/DC BLU CUST. C-C

Documentazione tecnica

Scopri il M22-CLEDC-B, un'illuminazione LED versatile progettata per funzionare con tensioni 18-30VAC/DC. Questo prodotto, di colore blu, offre un design innovativo con un diodo integrato, rendendolo ideale per diverse applicazioni. La lampada è inclusa, garantendo una soluzione pronta all'uso. Perfetto per chi cerca un'illuminazione efficiente e moderna, il M22-CLEDC-B rappresenta un'ottima scelta per ogni ambiente. Con la sua tecnologia LED, offre luminosità e durata superiori.

con corpo luminoso integrato

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

12 V 30 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

12 V 30 V

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V 30 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a molla

colore del corpo luminoso

blu

tipo di fissaggio

fissaggio a pavimento

Serie

Moeller_series

Produttore

LED segnalatore blu M22-CLEDC-B 18-30VAC/DC con lampada integrata per applicazioni industriali e controllo macchine