Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216569
Cod. Produttore
216569
Cod. EAN
4015082165697

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 18-30VAC/DC
  • Colore luce: Bianco
  • Tipo: LED con diodo integrato
  • Costruzione: Senza portalampada
  • Trasformatore: Non integrato
  • Lampada: Inclusa
  • Serie: Moeller series
  • Applicazioni: Versatile e affidabile
M22-CLED-W è un dispositivo LED progettato per funzionare con una tensione di alimentazione compresa tra 18 e 30 VAC/DC, garantendo un'illuminazione efficiente e affidabile. Il prodotto integra un diodo e include la lampada LED, offrendo una soluzione completa per applicazioni elettriche che richiedono una luce bianca uniforme. La compatibilità con tensioni sia in corrente alternata che continua lo rende versatile per diversi impieghi. Questo componente è ideale per installazioni che necessitano di un indicatore luminoso a LED di alta qualità, con un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri il M22-CLED-W LED, un'illuminazione versatile progettata per funzionare con tensioni di 18-30VAC/DC. Questa lampada LED bianca è dotata di un diodo integrato, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Con lampada inclusa, è ideale per una varietà di applicazioni. La sua costruzione senza portalampada e senza trasformatore integrato la rende una scelta pratica per chi cerca soluzioni semplici e funzionali. Scegli il M22-CLED-W per un'illuminazione moderna e affidabile.

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 30 V

Serie

Moeller series

Produttore

LED segnalatore M22-CLED-W 18-30VAC/DC bianco frontale per pulsantiere

€ 9,84 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info