› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-CLED-G LED 18-30VAC/DC VERDE FR

Cod. Rexel KM216571
Cod. Produttore 216571
Cod. EAN 4015082165710

Informazioni principali

  • Voltaggio: 18-30VAC/DC
  • Colore luce: Verde
  • Tipo lampada: LED
  • Integrazione: Diodo integrato
  • Incluso: Lampada
  • Applicazioni: Illuminazione efficiente
  • Design: Compatto
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM216571 è un'innovativa lampada LED M22-CLED-G, progettata per funzionare con tensioni di 18-30VAC/DC. Questa lampada verde offre un'illuminazione efficiente e duratura, con un diodo integrato che ne garantisce un funzionamento ottimale. Con lampada inclusa, è ideale per applicazioni che richiedono una luce brillante e affidabile. La sua versatilità la rende perfetta per vari ambienti, combinando tecnologia avanzata e praticità in un design compatto.

Caratteristiche tecniche

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 30 V

Serie

Moeller series

M22-CLED-G LED 18-30VAC/DC VERDE FR
€ 9,84 x 1 pz.