› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-CKC01 CONTATTO NC CAGE CLAMP PE

Cod. Rexel KM216387
Cod. Produttore 216387
Cod. EAN 4015082163877

Informazioni principali

  • Tipo contatto: NC singolo
  • Collegamento: Cage Clamp
  • Fissaggio: Custodia o clip
  • Forza apertura: min 15 N
  • Corsa apertura: 4,8 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Normativa: IEC 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento di contatto, Tipi di collegamento: Cage Clamp, Tipo di fissaggio: Fissaggio in custodia o su clip telescopia, Descrizione: Cage Clamp è un marchio registrato della Wago Contact Technik GmbH, Minden/Germania, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.8, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 15, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Tipo di collegamento: Contatto singolo, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a pavimento

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Moeller series

M22-CKC01 CONTATTO NC CAGE CLAMP PE