› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-AK10 MODULO CONTATTI COMPLETO F

Cod. Rexel KM216504
Cod. Produttore 216504
Cod. EAN 4015082165048

Informazioni principali

  • Descrizione: Elemento di contatto
  • Collegamento: Morsetti a vite
  • Fissaggio: Fissaggio frontale
  • Contatti NA: 1 contatto norm. aperto
  • Grado protezione: IP20
  • Normativa: IEC 60947-5-1
  • SmartWire-DT: No
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento di contatto, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale, Descrizione: Combinazione di elemento di contatto con morsetti a vite e adattatore di fissaggio, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

M22-AK10 MODULO CONTATTI COMPLETO F
€ 8,19 x 1 pz.