› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-AK01 MODULO CONTATTI COMPLETO F

Cod. Rexel KM216503
Cod. Produttore 216503
Cod. EAN 4015082165031

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo contatti completo
  • Tipo collegamento: Morsetti a vite
  • Fissaggio: Frontale
  • Contatti NC: 1 norm. chiuso
  • Protezione: IP20
  • Norme: IEC 60947-5-1
  • Corsa max: 5,7 mm
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento di contatto, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale, Descrizione: Combinazione di elemento di contatto con morsetti a vite e adattatore di fissaggio, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.8, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 15, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Moeller series

M22-AK01 MODULO CONTATTI COMPLETO F