Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111826
Cod. Produttore
111826
Cod. EAN
4015081113743

Informazioni di prodotto

LZME1-4-ASF125-I INT.AUT. 4X160A R125 18KA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza, 4p, 125A

corrente nominale permanente Iu

125 A

tensione nominale

690 V 690 V

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

18 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 A 125 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

750 A 1250 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

morsetto telaio

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

apparecchio completo con unità di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 125A 18kA uso industriale