Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111920
Cod. Produttore
111920
Cod. EAN
4015081114689

Informazioni di prodotto

LZMB2-ASF250-I INT.AUT. 3X250A R250 TM 25KA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza, 3p, 250A

corrente nominale permanente Iu

250 A

tensione nominale

690 V 690 V

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

200 A 250 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1500 A 2500 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

apparecchio completo con unità di sicurezza

azionamento a motore opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3 poli 250A 25kA uso industriale