Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M9110
Cod. Produttore
VW3M9110
Cod. EAN
3606480610875

Informazioni di prodotto

LXM32I MODULO TERMINAL ECT 4DI,2DO,STO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: È un accessorio di collegamento per il bus di campo Ethercat sugli azionamenti integrati Lexium 32i. Consente il collegamento sul bus di campo EtherCAT, quello dei 4 ingressi digitali e le 2 uscite digitali. È dotato di una scheda a circuito stampato per il collegamento di controllo dell'unità e di una sezione superiore con 8 fori per pressacavi (6x M12 e 2x M16). Pesa 0.238 kg. Questo prodotto è certificato TÜV Nord S (LA-0046/2010) e UL (E363147). È compatibile con i drives LXM32i. È installato sull'unità di controllo del drive ed è fissato con viti. La gamma lexium 32i è progettata per aree di applicazione che richiedono alta precisione e controllo avanzato del motore. Il servomotore e il servoazionamento sono integrati in un unico alloggiamento.

larghezza

115 mm

altezza

170 mm

profondità

82 mm

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

2

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria secondo EN 954-1

1

Serie

Lexium 32i

Produttore

LXM32I MODULO TERMINAL ECT 4DI,2DO,STO