Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M9105
Cod. Produttore
VW3M9105
Cod. EAN
3606480610820

Informazioni di prodotto

LXM32I MODULO TERMINAL CAN 4DI,2DO,STO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LXM32I MODULO TERMINAL CAN 4DI,2DO,STO

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Lexium 32i

Produttore

LXM32I MODULO TERMINAL CAN 4DI,2DO,STO