Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXM32CD30N4
Cod. Produttore
LXM32CD30N4
Cod. EAN
3606480076718

Informazioni di prodotto

Servo Drive AC Lexium32 Compact con ingressi analogici e Pulse Train 30A Trifase, 208/400/480 Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,15 kW a 7 kW. Il servoazionamento di movimento AC per un asse è dotato di un filtro EMC integrato, azionamento compatto con ingressi analogici e treno di impulsi. Fornisce i seguenti ingressi: 2 di sicurezza, 6 di logica e 5 uscite. Grazie al suo design compatto, questo servoazionamento consente di risparmiare spazio e dimensioni dell'armadio, riduce l'ingombro della macchina e abbatte i costi. È un servoazionamento di movimento con una tensione nominale di alimentazione di 200V a 240 V, 380V a 480V (trifase), una corrente di uscita continua a 10A a 8 kHz e una potenza continua di 5600W a 400 V. Il prodotto include un morsetto per il collegamento elettrico e connettore RJ45 per l'interfaccia di comunicazione integrata Modbus. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 68 mm (larghezza) x 237 mm (profondità) x 270 mm (altezza). Peso: 2,6 kg. Il prodotto è certificato CE, CSA, RoHS, TUV e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3 e EN/IEC 61800-5-1. Il prodotto è compatibile con i servomotori BMH e BSH. La famiglia di servozionamenti con quattro modelli di servoazionamenti e due famiglie di servomotori oltre a una selezione di elementi opzionali. Fornisce la combinazione di azionamento e motore che ha esattamente la potenza, le prestazioni e la funzionalità necessarie.

larghezza

68 mm

altezza

270 mm

profondità

237 mm

con elemento di comando

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

supporta protocollo CAN

supporta protocollo MODBUS

frequenza di rete

50/60 Hz

numero di fasi d’entrata

3

con collegamento PC

tensione di rete

208 V 480 V

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale

3 kW

tensione d’uscita massima

400 V

corrente di uscita nominale I2N

10 A

Serie

Lexium_32___Motors

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Servo Drive AC Lexium32 Compact con ingressi analogici e Pulse Train 30A Trifase, 208/400/480 Vca