Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5D1AR30
Cod. Produttore
VW3M5D1AR30
Cod. EAN
3606480735653

Informazioni di prodotto

LXM28 cavo motore 3m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo di alimentazione schermato per motori BCH2 senza freno. È dotato di un connettore Molex a 4 pin (lato servomotore) e di un'estremità aperta (lato servoazionamento). La schermatura del cavo di alimentazione serve come protezione dalla compatibilità elettromagnetica. Il calibro AWG del cavo è 4x AWG 18. Misura 3 metri di lunghezza e pesa 0,3 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BCH2. È compatibile con i servomotori di tipo BCH2MBA53, /MB013, /LD023, /LD043, /LF043, /HF073, /LF073. Si collega al connettore di alimentazione dei servomotori BCH2. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte. Progettato per l'ottimizzazione delle performance e dei costi.

sezione nominale del conduttore

0,82 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

resistenza a temperatura

-40 ... 80 °C

tensione nominale

200 ... 600 V

Serie

Lexium 28 / Motors

Produttore

LXM28 cavo motore 3m