Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M1C10R20
Cod. Produttore
VW3M1C10R20
Cod. EAN
3606480736018

Informazioni di prodotto

LXM28 Cavo IO PTI 2m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: LXM28 Cavo IO PTI 2m

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

resistenza a temperatura

-40 ... 80 °C

tensione nominale

200 ... 600 V

Serie

Lexium 28 / Motors

Produttore

LXM28 Cavo IO PTI 2m