Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M8D1AR50
Cod. Produttore
VW3M8D1AR50
Cod. EAN
3606480735875

Informazioni di prodotto

LXM28 cavo encoder 5m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Set di cavi schermati per encoder di motori BCH2 con encoder SinCos a singolo giro. È dotato di un connettore firewire a 6 pin (lato servoazionamento) e di un connettore Molex a 9 pin (lato servomotore). Il cavo dell'encoder trasmette i segnali tra i sensori di posizione dei servomotori e i relativi sistemi di controllo. La composizione del cavo è 5x (2 x 0,13 quadrati). Misura 5 metri di lunghezza e pesa 1,2 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BCH2. È compatibile con i servomotori di tipo BCH2MBA53, /MB013, /LD023, /LD043, /LF043, /HF073, /LF073. Si collega al connettore encoder degli azionamenti LXM28 e dei servomotori BCH2. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte. Progettato per l'ottimizzazione delle performance e dei costi.

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

5

lunghezza

5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Serie

Lexium 28 / Motors

Produttore

LXM28 cavo encoder 5m