Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3L40210
Cod. Produttore
VW3L40210
Cod. EAN
3389118367821

Informazioni di prodotto

LXM INTEG. -PARETE, 2xI/O, 1xSTO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Lexium ILA, ILE, ILS, un'offerta di azionamenti integrati per il controllo del movimento. L'inserto dell'interfaccia di comunicazione fornisce due segnali I/O e un segnale STO. È dotato di connettore maschio a 4 pin di tipo M8 per la funzione di disattivazione coppia in sicurezza e di due connettori femmina a 3 pin di tipo M8 per 2 segnali I/O. Peso: 0,036 kg. È compatibile per l'uso con gli azionamenti integrati Lexium. Il kit include 1 inserto con connettori e 1 inserto guarnizione (IP54).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Lexium ILA / ILE / ILS

Produttore

LXM INTEG. -PARETE, 2xI/O, 1xSTO