Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3L2F001R30
Cod. Produttore
VW3L2F001R30
Cod. EAN
3389118367548

Informazioni di prodotto

LXM INTEG. - CAVO, ALIM., CANopen, 3m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di cavi preassemblato per l'interfaccia e l'alimentazione CANopen. È un accessorio per azionamenti integrati con connettori scheda circuito stampato per alimentazione e interfaccia CANopen. È un accessorio di collegamento per le unità integrate ILA, ILE e ILS. È dotato di 2 ingressi per cavi con fermo meccanico (lato azionamento), cavi flessibili per l'alimentazione e un connettore SUB-D a 9 vie per il bus CANopen. La lunghezza del cavo è di 3 m. Pesa 0.560 kg. È compatibile con le unità integrate ILA, ILE e ILS. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Lexium ILA / ILE / ILS

Produttore

LXM INTEG. - CAVO, ALIM., CANopen, 3m