Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3L30001R200
Cod. Produttore
VW3L30001R200
Cod. EAN
3389118367616

Informazioni di prodotto

LXM INTEG. - CAVO, ALIM., 20m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di alimentazione per unità integrate dotate di connettori industriali. Questi set di cavi preassemblati hanno un connettore per l'alimentazione sull'estremità integrata dell'unità e fili liberi (conformi allo standard DESINA) sull'altra estremità. È un accessorio di collegamento per le unità integrate ILA, ILE e ILS. Ha un connettore femmina con 2 pin. La sua lunghezza è 20m. Pesa 1.137 kg. È compatibile con le unità integrate ILA, ILE e ILS. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

collegamento 1

Connettore profilato

collegamento 2

Bussola d'estremità per cavi

lunghezza

20 m

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Altro

conduttore di protezione

numero di fili

4

grado di protezione (IP)

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

frequenza

50 ... 60 Hz

resistenza a temperatura

-40 ... 80 °C

tensione nominale

200 ... 600 V

Serie

Lexium ILA / ILE / ILS

Produttore

LXM INTEG. - CAVO, ALIM., 20m