Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3L30001R100
Cod. Produttore
VW3L30001R100
Cod. EAN
3389118367593

Informazioni di prodotto

LXM INTEG. - CAVO, ALIM., 10m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo per azionamenti con connettori industriali per alimentazione. È dotato di un connettore femmina a 2 pin 1 per il collegamento elettrico. Le sue dimensioni sono 10 m (lunghezza). Pesa 0.609 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, produzione elettronica e applicazioni di tecnologia medica. È conforme agli standard DESINA. Le unità integrate Lexium integrano motore, controller di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzione di sicurezza in un unico dispositivo. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

collegamento 1

Connettore profilato

collegamento 2

Bussola d'estremità per cavi

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Altro

conduttore di protezione

numero di fili

4

grado di protezione (IP)

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

frequenza

50 ... 60 Hz

resistenza a temperatura

-40 ... 80 °C

tensione nominale

200 ... 600 V

Serie

Lexium ILA / ILE / ILS

Produttore

LXM INTEG. - CAVO, ALIM., 10m