› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

LX750 Barre Estensione Terminali per Contattori AF580(B) AF750(B) 3 Poli con Viti e Rondelle

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 973 2
Cod. Produttore EN 973 2
Cod. EAN 7320500222355

Informazioni principali

  • Descrizione: Barre estens. terminali
  • Applicazione: Contattori AF580/750
  • Serie: LX750
  • Accessori inclusi: Viti e rondelle
  • Funzione: Estensione terminali principali
  • Tipo: 3 poli
  • Montaggio: Combinato con contattori
  • Compatibilità: Set connessione AF580(B), AF750(B)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LX750 is a terminal extension piece, including a set of screws/washers for fixation, designed to extend the main terminals of contactors for combined mounting of contactors and connection sets to be mounted on AF580(B), AF750(B) 3-pole contactors.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Serie

LX750

LX750 Barre Estensione Terminali per Contattori AF580(B) AF750(B) 3 Poli con Viti e Rondelle