› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

LX140 Barre Estensione Terminali Contattori AF116/140/146 3 Poli Montaggio Combinato

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELLX140
Cod. Produttore LX140
Cod. EAN 7320500481288

Informazioni principali

  • Descrizione: Barre estensione terminali
  • Compatibilità: AF116(B), AF140(B), AF146(B)
  • Tipo: Estensione terminali contattori
  • Montaggio: Combinato con contattori
  • Serie: LX140
  • Funzione: Estende terminali principali
  • Poli: 3 poli
  • Normativa RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LX140 is a terminal extension piece designed to extend the main terminals of contactors for combined mounting of contactors and connection sets to be mounted on AF116(B), AF140(B), AF146(B) 3-pole contactors.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Serie

LX140

LX140 Barre Estensione Terminali Contattori AF116/140/146 3 Poli Montaggio Combinato