Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLUXEYESENSECM
Cod. Produttore
LUXEYESENSECMKIT
Cod. EAN
4052899988729

Informazioni di prodotto

LUXeye® Sense CM KIT Sense CM KIT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche del prodotto: . Vantaggi del prodotto: . Aree di applicazione: . Apparecchiatura / Accessori: .

prodotto Sustainable

Si

larghezza

95,2 mm

Tipologia

Altro

altezza

50 mm

profondità

50 mm

diametro

95 mm

Supporto disponibile IFTTT

Serie

LUXeye / Sense CM KIT

Produttore

LUXeye Sense CM Kit sistema gestione illuminazione controllo avanzato ambienti interni