Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFQ54865
Cod. Produttore
FQ54865
Cod. EAN
4050300591568

Informazioni di prodotto

LUMILUX® T5 HO 54 W/865

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampade fluorescenti lineari 16 mm, flusso luminoso elevato, attacco G5. Caratteristiche del prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi del prodotto: Fino al 20% più conveniente rispetto alla LUMILUX® T8. Aree di applicazione: Industria. Edifici pubblici. Uffici. Gallerie, sottopassaggi. Parcheggi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp.

colore

Bianco

potenza della lampada

54 W

applicazione

Generale

attacco lampada

G5

flusso luminoso

4750 lm

Temperatura di colore correlata

6500 K

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

classe di efficienza energetica

G

diametro del tubo

16 mm

efficienza luminosa della lampada

87 LUMEN_WATT

forma della lampada

Asta

lunghezza

1163,2 mm

colore della luce

865

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

durata di vita nominale media

24000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

54 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T5

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Serie

LUMILUX / T5 HO

Produttore

Lampada fluorescente lineare T5 HO 54W 865 attacco G5 alta efficienza per uffici e industrie