Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56170
Cod. Produttore
56170
Cod. EAN
8002219735881

Informazioni di prodotto

LUCESCALE SAV PREM E27 10W 3K
Descrizione del produttore: La LUCESCALE SAV PREM E27 10W 3K è una lampada versatile e altamente efficiente, progettata per offrire un'illuminazione di qualità con un consumo energetico ridotto. Con una potenza di 10W, questa lampada a LED emette una luce calda di 3000K, ideale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. La sua compatibilità con il portalampada E27 la rende adatta per una vasta gamma di applicazioni, rendendola perfetta per l'uso domestico o commerciale. Realizzata con materiali di alta qualità, la LUCESCALE garantisce una lunga durata e un'eccellente resa luminosa, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. Grazie al suo design elegante e moderno, si integra facilmente in qualsiasi ambiente, dal soggiorno alla camera da letto, fino agli spazi di lavoro. Con la LUCESCALE SAV PREM, puoi godere di un'illuminazione brillante e sostenibile, senza compromettere lo stile.

attacco lampada

E27

potenza della lampada

10W

tensione nominale

230V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

950

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

270

diametro

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

Lucescale Led Beghelli 10W E27 3000K