Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVLA314
Cod. Produttore
XVLA314
Cod. EAN
3389110651560

Informazioni di prodotto

Luce pilota rotonda Ø 12 - IP40 - Rossa - LED coperto - 5 V - Capicorda

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XVLA314 è una lampada spia rossa di diametro 12 mm. Ha un grado di protezione IP40/IP65 (con sigillo). Include un LED protetto, 5V, collegamento con connettori. Fa parte della gamma di lampade spia in plastica Harmony XVL con diametro 8-12 mm.

diametro del foro

12 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

5 ... 5 V

Serie

Harmony XVL

Produttore

Luce pilota rotonda Ø 12 - IP40 - Rossa - LED coperto - 5 V - Capicorda