›

LUCE LINEARE ORIENT. 6W CCT SWITCH

Cod. Rexel L324O6CCT2
Cod. Produttore 24O6CCT2
Cod. EAN 8436622800254

Informazioni principali

  • Potenza: 6 W
  • Tipo luce: Lineare orientabile
  • Temperatura colore: Regolabile CCT
  • Serie: L324O6CCT2
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Design: Funzionale moderno
  • Comfort visivo: Ottimizzato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L324O6CCT2 è una luce lineare orientabile da 6 watt con tecnologia CCT che consente di regolare la temperatura colore per adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. Questo prodotto è ideale per chi cerca una soluzione efficiente e versatile nel campo dell'illuminazione elettrica, offrendo prestazioni affidabili e un design funzionale per ambienti moderni. La possibilità di orientare la luce permette di dirigere il fascio luminoso con precisione, migliorando la qualità dell'illuminazione e il comfort visivo.
LUCE LINEARE ORIENT. 6W CCT SWITCH