›

LUCE LINEARE ORIENT. 6W 3000K CRI90

Cod. Rexel L324O6C9302
Cod. Produttore 24O6C9302
Cod. EAN 8436622800247

Informazioni principali

  • Potenza: 6 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Tipo luce: Lineare orientabile
  • Efficienza energetica: Ottimale
  • Applicazione: Interni
  • Design: Funzionale e moderno
  • Serie: L324O6C9302

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce lineare orientabile da 6 watt con temperatura colore di 3000 Kelvin e indice di resa cromatica CRI 90, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e naturale. Questo apparecchio garantisce un'efficienza energetica ottimale e una resa luminosa di alta qualità, perfetta per valorizzare gli spazi interni con un design funzionale e moderno. La possibilità di orientare la luce consente di indirizzare il fascio luminoso secondo le necessità, migliorando comfort visivo e atmosfera.
LUCE LINEARE ORIENT. 6W 3000K CRI90